fin de vie

Europole - YAKO SLIM blanc 3000K 1420lm 20W 120°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 1420 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - I

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592004245

Réf. Sonepar

00584040120

Réf. Fournisseur

40120

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système

20 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

1420 lm

indice de protection (IP)

IP65

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

flux lumineux

1420...1420 lm

puissance de lampe acceptée

20...20 W

adapté à un montage sur rail

Non

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

adapté à un montage par serrage

Oui

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

matériau de la verrine

verre structuré

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur de la lumière

blanc

largeur

155 mm

hauteur/profondeur

116 mm

longueur

19.5 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Projecteur YAKO SLIM blanc, orientable, blanc 3000K, IRC>80, 20W, 1420lm (71lm/W), optique translucide 120°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Non dimmable. Submersible : Non.