Europole - Bandeau Led 5m SOFT FLEX IP20 3000K 10W/m 718lm/m 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 10 W
longueur - 5000 mm
flux lumineux par mètre - 718 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592020061
Réf. Sonepar
00584422200
Réf. Fournisseur
422200
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
10 W
longueur
5000 mm
flux lumineux par mètre
718 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
120
type de tension
DC
angle de rayonnement
120 °
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
largeur
8 mm
hauteur/profondeur
2.5 mm
longueur des sections individuelles
50 mm
auto-adhésif
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bandeau Led 5m SOFT FLEX IP20, blanc 3000K, IRC90, SDCM5, 10W/m, 718lm/m 71,8lm/W, 120LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP20, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.