fin de vie

Europole - Bandeau Led 10m SOFT FLEX IP20 4000K 10W/m 682lm/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe par mètre - 10 W

  • longueur - 10000 mm

  • flux lumineux par mètre - 682 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592020177

Réf. Sonepar

00584422251

Réf. Fournisseur

422251

Réf. Commerciale

Europole

puissance de la lampe par mètre

10 W

longueur

10000 mm

flux lumineux par mètre

682 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

modèle

bande

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre

120

type de tension

DC

angle de rayonnement

120 °

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

largeur

8 mm

hauteur/profondeur

2.5 mm

longueur des sections individuelles

50 mm

auto-adhésif

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Bandeau Led 10m SOFT FLEX IP20, blanc 4000K, IRC90, SDCM5, 10W/m, 682lm/m 68,2lm/W, 120LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP20, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.