• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 4224200 - Alim 200W IP68 24VDC

  • Convertisseur electronique 200W IP68 24VDC
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 4224200
    • Référence Sonepar : 00584224200
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Convertisseur électronique 200 W. Eclairage LED tension constante 24VDC IP68. Non-dimmable. Dimensions : 274 x 73 x 53 mm

Les Atouts de l'article :

• Convertisseur électronique EUROPOLE 200W. Eclairage LED tension constante 24V IP68. Non-dimmable. Dimensions : 274 x 73 x 53mm. Protections contre les courts-circuits, les surcharges et les échauffements anormaux à réarmement automatique.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier