fin de vie

Europole - YAKO SLIM SENSOR blanc 4000K 1640lm 20W 120

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 1680 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - I

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592005228

Réf. Sonepar

00584043121

Réf. Fournisseur

43121

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système

20 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

1680 lm

indice de protection (IP)

IP65

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

puissance de lampe acceptée

20...20 W

adapté à un montage sur rail

Non

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

adapté à un montage par serrage

Oui

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Oui

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

matériau de la verrine

verre structuré

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

pas de variation

Non

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur de la lumière

blanc

largeur

135 mm

hauteur/profondeur

19.5 mm

longueur

200 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

Projecteur led extérieur YAKO SLIM SENSOR 4000K 1680lm blanc 230V. Optique 120°. Puissance 20 W. IP65 - IK08. Sur patère.

Les Atouts de l'article :

; Projecteur led EUROPOLE YAKO SLIM SENSOR 4000K 1640Lm (20W) 230V, IP 65 - IK 08. Optique 120°. Livré sur patère. Couleur : blanc. Corps en aluminium de fonderie. Détection hyperfréquence (10m maxi, temporisation 5min, seuil 30 Lux). Accessoire inclus : télécommande de réglage détecteur. Durée de vie 30 000 Hrs.