Europole - Pack bandeau Led 5m RIGEL IP20 - BLUETOOTH MESH RGBW 12W/m 806lm/m 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 12 W
longueur - 5000 mm
flux lumineux par mètre - 600 lm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592005556
Réf. Sonepar
00584043928
Réf. Fournisseur
43928
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
12 W
longueur
5000 mm
flux lumineux par mètre
600 lm
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
modèle
bande
couleur de la lumière
RGBW
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
60
type de tension
DC
angle de rayonnement
120 °
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
largeur
10 mm
hauteur/profondeur
2.5 mm
longueur des sections individuelles
100 mm
auto-adhésif
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Pack bandeau Led 5m RIGEL IP20 - BLUETOOTH MESH, RGBW 4000K, IRC80, SDCM5, 12W/m, 806lm/m 67lm/W, 60LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 5x0,5mm². Dimmable.
Les Atouts de l'article:
Pack bandeau LED EUROPOLE RIGEL IP20 - BLUETOOTH MESH 5m RGBW 4000K, IRC80, SDCM5, 12W/m, 806lm/m (67lm/W), 60LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection II. Sécable tous les 100mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 5x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation sans fil via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH. Commande à distance : Oui. Installation sur profil aluminium impérative. Jusqu'à 240 contrôleurs synchronisés. Installation de 30m linéaire sans obstacle entre le premier et le dernier contrôleur. 10m max. entre chaque contrôleur. 10m max. entre le smartphone et le contrôleur. Protocole utilisé : Bluetooth Mesh. Interface de communication : via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH ou télécommande Bluetooth MESH. Le pack comprend un bandeau LED, une alimentation, un contrôleur BLUETOOTH MESH et une télécommande.