Europole - YAKO PERFORMANCE noir 3000K 3300lm 30W 120°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 30 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 3300 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00584044030
Réf. Fournisseur
44030
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système
30 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
3300 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
3300...3300 lm
puissance de lampe acceptée
30...30 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
type de tension
AC
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur de la lumière
blanc
largeur
180 mm
hauteur/profondeur
270 mm
longueur
45 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Projecteur YAKO PERFORMANCE noir, orientable, blanc 3000K, IRC>80, 30W, 3300lm (110lm/W), verre transparent 120°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Non dimmable. Submersible : Non.