Europole - Emetteur mural 12/24 HF/DMX variation monochrome 4 zones
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émetteur mural - Oui
transmission de signal - autre
avec télécommande - Oui
couleur - blanc
compatible avec Apple HomeKit - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592005754
Réf. Sonepar
00584045227
Réf. Fournisseur
45227
Réf. Commerciale
Europole
émetteur mural
Oui
transmission de signal
autre
avec télécommande
Oui
couleur
blanc
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
EASILED MASTER STATION 12/24 blanc IP20 : Commande murale pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. 4 zone(s). Entrée : 12VDC/24VDC.
Les Atouts de l'article:
Commande murale pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. EASILED MASTER STATION 12/24 EUROPOLE blanc IP20. Nombre de zones indépendantes : 4. Nombre de canaux : 1. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC. Dimmable : Oui, variation RF. Protocole utilisé : DMX/EASILED RF. Commande à distance : Non. Transmission de signal : Filaire/Radio HF. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Compatible avec contrôleurs EASILED et contrôleurs DMX 12/24.