Europole - BALI LED 4 rond ori blanc 3000K 2,5W 30° IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592021587
Réf. Sonepar
00584461240
Réf. Fournisseur
461240
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système
2.5 W
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
55...110 lm
puissance de lampe acceptée
2.5...2.5 W
réglabilité
orientable
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
courant nominal de la LED à courant constant
350...700 mA
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
31 mm
diamètre externe
52 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
31 mm
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Encastré mur & plafond BALI LED 4 rond, orientable, blanc mat, blanc 3000K, IRC>70, 2,5W, 55/110lm (44lm/W), optique diffusante symétrique 30°, 350/700mA. Classe III, IP20, compatible isolants : non. Non dimmable.
Les Atouts de l'article:
Encastré mur & plafond EUROPOLE BALI LED 4 rond, orientable, blanc mat, blanc 3000K, IRC>70, 2,5W, 55/110lm (44lm/W), optique diffusante symétrique 30°, 350/700mA. Classe de protection III, IP20, compatible isolants : non, câblé de 0,45m. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 52mm. Diamètre d'encastrement : 44mm. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non.