fin de vie

Europole - YAKO PERFORMANCE DETECT noir 4000K 4200lm 50W 120°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 4200 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - I

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00584048051

Réf. Fournisseur

48051

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système

50 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

4200 lm

indice de protection (IP)

IP65

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

flux lumineux

4200...4200 lm

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

AC

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur de la lumière

blanc

largeur

230 mm

hauteur/profondeur

340 mm

longueur

55 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Projecteur YAKO PERFORMANCE DETECT noir, orientable, blanc 4000K, IRC>80, 50W, 4200lm (84lm/W), verre transparent 120°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Non dimmable. Submersible : Non.