fin de vie

Europole - TITAN 2 - 230 carré anthracite 3000K 344lm 3x2W 0/50°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592034570

Réf. Sonepar

00584002336

Réf. Fournisseur

50312AN

Réf. Commerciale

Europole

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK09

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

anthracite

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

AC

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

asymétrique

classe de protection

I

largeur

116 mm

hauteur/profondeur

100 mm

longueur

116 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

100 mm

diamètre d'encastrement

96 mm

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Encastré de sol TITAN 2 - 230 carré : 116x116mm, anthracite, blanc 3000K, IRC80, 3x2W, 344lm (57,33lm/W), verre transparent 0/50° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK09. Non dimmable.