Europole - TITAN 1 SLIM - 24 rond anthracite non percée 3000K 0,5W 120°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur du boîtier/corps - anthracite
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592037991
Réf. Sonepar
00584003464
Réf. Fournisseur
51002NAN
Réf. Commerciale
Europole
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
anthracite
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
type de tension
DC
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
classe de protection
III
hauteur/profondeur
45 mm
diamètre externe
58 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
45 mm
diamètre d'encastrement
44 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Encastré de sol TITAN 1 SLIM - 24 rond : 58mm, anthracite, collerette non percée, blanc 3000K, IRC80, 0,5W, verre opale 120° (balisage), 24VDC. Classe III, IP67. IK08. Non dimmable.