fin de vie

Europole - TITAN 3 SLIM - 230 carré bronze percée 4000K 2,5W 120°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur du boîtier/corps - bronze

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592047075

Réf. Sonepar

00584005823

Réf. Fournisseur

51351BR

Réf. Commerciale

Europole

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

bronze

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

AC

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

symétrique

classe de protection

I

largeur

173 mm

hauteur/profondeur

45 mm

longueur

173 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

45 mm

diamètre d'encastrement

155 mm

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Encastré de sol TITAN 3 SLIM - 230 carré : 173x173mm, bronze, collerette percée, blanc 4000K, IRC80, 2,5W, verre opale 120° (balisage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.