Europole - Collerette LED'UP UNIVERSAL carrée alu brossé orientable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - aluminium
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - aluminium
longueur - 82 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592001527
Réf. Sonepar
00584019596
Réf. Fournisseur
5733
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée
élément de décoration
couleur
aluminium
élément de distribution de lumière
diffuseur
matériau
aluminium
longueur
82 mm
largeur
82 mm
Accessoire pour encastré LED'UP UNIVERSAL : Collerette carrée aluminium brossé, orientable. Matériau : aluminium. Vendu à l'unité. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL orientable.
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour encastré EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL : Collerette carrée aluminium brossé, orientable. Dimension : 82x82mm. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Vendu à l'unité. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL orientable.
Quelques mots du fabricant :
Tout en un : la gamme LED'UP UNIVERSAL répond à toutes les applications et esthétiques de l'habitat.