Europole - Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET ronde noir mat fixe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - noir
finition de la grille/du réflecteur - mat
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592001572
Réf. Sonepar
00584019601
Réf. Fournisseur
5755
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée
élément de décoration
couleur
noir
finition de la grille/du réflecteur
mat
élément de distribution de lumière
diffuseur
matériau
aluminium
hauteur/profondeur
41.2 mm
diamètre
82 mm
Accessoire pour encastré LED'UP UNIVERSAL ESTHET : Collerette ronde noir mat, fixe. Matériau : aluminium. Vendu à l'unité. UGR >12. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL fixe ou orientable.
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour encastré EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL ESTHET : Collerette ronde noir mat, fixe. Dimension : diamètre 82mm. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Vendu à l'unité. UGR : >12. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL fixe ou orientable.
Quelques mots du fabricant :
Tout en un : la gamme LED'UP UNIVERSAL répond à toutes les applications et esthétiques de l'habitat.