Europole - Seau 3x10m PACK WORK FLEX 4000K 5,5W/m 517lm/m 230VAC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 5.5 W
longueur - 30000 mm
flux lumineux par mètre - 500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592015326
Réf. Sonepar
00584063011
Réf. Fournisseur
63011
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
5.5 W
longueur
30000 mm
flux lumineux par mètre
500 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
modèle
tube flexible
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
60
type de tension
AC
angle de rayonnement
120 °
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
puissance du système
10 W
largeur
14 mm
hauteur/profondeur
6 mm
longueur des sections individuelles
10000 mm
avec ensemble de raccordement
Oui
auto-adhésif
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Seau de chantier 3x10m PACK WORK FLEX, blanc 4000K, IRC>80, SDCM5, 5,5W/m, 517lm/m 94lm/W, 60LED/m, 120°, 230VAC. Sécable tous les 0mm. IP65, câblé de 5m avec prise mâle 2P, HO5RN-F. Non dimmable.
Les Atouts de l'article:
Seau de chantier LED EUROPOLE PACK WORK FLEX 3x10m blanc 4000K, IRC>80, SDCM5, 5,5W/m, 517lm/m (94lm/W), 60LED/m, optique 120°, 230VAC, classe de protection II. Câblé de 5m avec prise mâle 2P, HO5RN-F, durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Commande à distance : Non. Idéal pour l'éclairage chantier, non sécable. Le pack comprend 3 bandeaux LED de 10m PLUG AND PLAY, un cordon de 5m H05RN-F, une prise électrique 2P et un seau de transport.