Europole - Bandeau Led 10m SUPER SOFT PRO IP20 2400K 7,5W/m 547lm/m 12VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 7.5 W
longueur - 10000 mm
température de couleur - 2400...2400 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592023499
Réf. Sonepar
00584721254
Réf. Fournisseur
721254
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
7.5 W
longueur
10000 mm
température de couleur
2400...2400 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
96
type de tension
DC
largeur
8 mm
hauteur/profondeur
2.5 mm
longueur des sections individuelles
31.25 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bandeau Led 10m SUPER SOFT PRO IP20, blanc 2400K, IRC90, SDCM5, 7,5W/m, 547lm/m 72,93lm/W, 96LED/m, 120°, 12VDC. Sécable tous les 31,25mm. IP20, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.