Europole - REG'LED 230 100cm opale 3000K 15W 230VAC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
flux lumineux utile - 915 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592026896
Réf. Sonepar
00584823000
Réf. Fournisseur
823000
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système
15 W
flux lumineux utile
915 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
1000 mm
couleur du boîtier/corps
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
matériau
plastique
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
avec détecteur de mouvement
Non
largeur
20 mm
hauteur/profondeur
15 mm
raccordement électrique avec fiche
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Réglette LED 100cm REG'LED 230, diffuseur opale symétrique, blanc 3000K, IRC80, 15W, 1129lm (61lm/W), 230VAC. Classe II, IP44,
Les Atouts de l'article:
Réglette LED EUROPOLE 100cm REG'LED 230, diffuseur opale symétrique, blanc 3000K, IRC80, SDCM5, 15W, 1129lm (61lm/W), 120LED, optique 120°, 230VAC. Classe de protection II, IP44, compatible volume salle de bain : non, Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. . Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : saillie. Installation via clips de fixation (non inclus).