Evicom - Connecteur F à sertir pour câble 17VATCA - 17PATCA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - F
finition des contacts - mâle
type de câble - RG 6
impédance - 75 Ohm
type de connexion - sertissage/sertissage
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660555050317
Réf. Sonepar
04212505031
Réf. Fournisseur
AF5
Réf. Commerciale
Evicom
type de connecteur
F
finition des contacts
mâle
type de câble
RG 6
impédance
75 Ohm
type de connexion
sertissage/sertissage
Connecteur F à sertir (100 % laiton) avec joint d'étanchéité - Pour câble 6.8 mm (type 17 VATC - 17 PATC) - Conditionné en boîte plastique
Les Atouts de l'article:
Connecteur F à sertir
Pour câble 6.8 mm (type 17 VATC - 17 PATC)