Faac - emetteur xt2 - 868mhz slh lr - 2 canaux - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 686.3 MHz
nombre de commandes - 2
système Rollingcode - Non
avec émetteur radio manuel - Oui
contact à poussoir radio encastré - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8055195012620
Réf. Sonepar
00192787009
Réf. Fournisseur
787009
Réf. Commerciale
Faac
fréquence radio
686.3 MHz
nombre de commandes
2
système Rollingcode
Non
avec émetteur radio manuel
Oui
contact à poussoir radio encastré
Oui
contact à poussoir radio en saillie
Non
avec codeur radio
Non
couvercle de protection du clavier
Non
alimentation en courant
pile non-rechargeable
emetteur xt2 - 868mhz slh lr - 2 canaux - blanc
Les Atouts de l'article:
Le code varie à chaque utilisation de l'émetteur. De ce fait le clonage est quasiment impossible.