Faac - clavier a code antivandale
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de personnes - 500
procédé de lecture - code
mode de pose - saillie
autonome - Non
connexion PC - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00192270021
Réf. Fournisseur
CLAV39
Réf. Commerciale
Faac
nombre max. de personnes
500
procédé de lecture
code
mode de pose
saillie
autonome
Non
connexion PC
Non
sortie de signaux
voix
tension de fonctionnement CA 50 Hz
12...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
12...24 V
tension de fonctionnement CC
12...24 V
température d'utilisation
20...63 °C
indice de protection (IP)
IP65
couleur
blanc
modèle
unité de contrôle
matériau
métal
largeur
76 mm
hauteur
120 mm
profondeur
21 mm
clavier a codes antivandale - clav39