Festilight - Pack, Cordon LED, Touret 44m, D13mm, 30 LED-m rouge petillant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 44 m
couleur de la lumière - rouge
indice de protection (IP) - IP44
diamètre - 13 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700185657514
Réf. Sonepar
01183565751
Réf. Fournisseur
172W44H-1
Réf. Commerciale
Festilight
longueur totale
44 m
couleur de la lumière
rouge
indice de protection (IP)
IP44
diamètre
13 mm
Notre cordon ROPE est idéal pour le câblage de motifs. Touret de 44m x 13mm de diamètre. Il est livré avec trois alimentations munies de redresseurs. 30LED/m, rouge pétillant. Sécable tous les 1m. 6,80kg, intérieur/extérieur.
Les Atouts de l'article:
ROPE Cordon LED Rouge pétillant blanc touret de 44m, ø13mm 30LED/m coupe 1m. 1/5 Led pétillant. Livré avec 3 alimentations munies de redresseurs, position horizontaledes LED pour une haute luminosité visible à 360°. Pétillement élégant, idéal pour le câblage de motifs
Les Atouts de la gamme:
ROPE: Découvrez notre gamme de cordons LED lumineux ! Pétillant ou fixe, coloré ou neutre… il y en a pour tous les gôuts et tous les projets!