Festilight - Pack, Cordon LED, Touret 44m, D13mm, 30 LED-m multicolore fixe

FESTILIGHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 44 m

  • couleur de la lumière - multicolore

  • indice de protection (IP) - IP44

  • diamètre - 13 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700185696971

Réf. Sonepar

01183569697

Réf. Fournisseur

18M44H-1

Réf. Commerciale

Festilight

longueur totale

44 m

couleur de la lumière

multicolore

indice de protection (IP)

IP44

diamètre

13 mm

Notre cordon LED ROPE 230V est vendu en touret de 44m et mesure 13mm de diamètre. Il est livré avec trois alimentations munies de redresseurs. Le cordon est illuminé par 30 LED fixe par mètre, multicolore. Sécable tous les 1m.

Les Atouts de l'article:

ROPE Cordon LED multicolore touret de 44m, ø13mm 30LED/m coupe 1m. Fixe. Livré avec 3 alimentations munies de redresseurs. Position horizontale des LED pour une haute luminosité visible à 360°. LED éclatantes. Idéal pour le surlignage de bâtiments et le câblage de motifs

Les Atouts de la gamme:

ROPE: Découvrez notre gamme de cordons LED lumineux ! Pétillant ou fixe, coloré ou neutre… il y en a pour tous les gôuts et tous les projets!