Festilight - Sujet lumineux Sleigh, H0,96mxL1,48m, 360 LED blanc, 31V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 1.48 m
couleur de la lumière - blanc
indice de protection (IP) - IP44
tension nominale (Un) - 31...31 V
nombre de points lumineux - 360
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700185651338
Réf. Sonepar
01183565133
Réf. Fournisseur
40455-W0
Réf. Commerciale
Festilight
longueur totale
1.48 m
couleur de la lumière
blanc
indice de protection (IP)
IP44
tension nominale (Un)
31...31 V
nombre de points lumineux
360
hauteur/profondeur
960 mm
Sublimez votre décoration avec notre traineau 3D Sleigh de 0,96mx1,48m! 360 LED blanches très basse tension. 7,20kg, intérieur/extérieur Ce sujet 31V est à lester ou fixer au sol (lest et fixation non fournis).
Les Atouts de l'article:
SLEIGH Traineau 3D LED L1,48m x H96cm Structure métal blanche 360 LED Blanc Très basse tension. Beau volume 3D pour un coût minimum. A lester ou fixer au sol (lest & fixation non fournis)