Festilight - Rideau stalactite, Authentic, H.0,80xL.4,50m, caps D8mm, 280 LED blanc pet

FESTILIGHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 4.5 m

  • couleur de la lumière - blanc

  • indice de protection (IP) - IP66

  • nombre de points lumineux - 280

  • hauteur/profondeur - 800 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700185656333

Réf. Sonepar

01183565633

Réf. Fournisseur

54422-60-W0-Z

Réf. Commerciale

Festilight

longueur totale

4.5 m

couleur de la lumière

blanc

indice de protection (IP)

IP66

nombre de points lumineux

280

hauteur/profondeur

800 mm

diamètre

8 mm

Notre rideau stalactite Authentic mesure 0,80m de haut pour 4,50m de longueur. 280 LED blanc froid pétillant. 60 descentes :20, 40, 80cm. 230V, intérieur/extérieur. Il est raccordable 20 fois avec notre collection InfiniLight Pro.

Les Atouts de l'article:

AUTHENTIC Rideau stalactite LED pétillant L4,5m x H80cm 60 descentes (20/40/80cm) 280 LED Blanc|câble blanc 230V raccordable. Composé de 2 rideaux de largeur2,25m raccordés, ultra-lumineux : LED de haute qualité, Ø8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière. Pétillement flashant élégant et raffiné

Les Atouts de la gamme:

INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.