Festilight - Bulle de lumiere, D20cm, LED blanc chaud, 230V

FESTILIGHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • indice de protection (IP) - IP44

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • largeur - 200 mm

  • hauteur/profondeur - 200 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700185612254

Réf. Sonepar

01183561225

Réf. Fournisseur

98620-20-B9

Réf. Commerciale

Festilight

couleur de la lumière

ambre/ambre jaune

indice de protection (IP)

IP44

tension nominale (Un)

230...230 V

largeur

200 mm

hauteur/profondeur

200 mm

diamètre

200 mm

Apportez de l'élégance à vos rues grâce à nos bulles de lumière. Elle est composée d'un globe en polycarbonate transparent, d’un capuchon noir et d’une ampoule E27. Elle mesure 20 cm de diamètre. LED blanc chaud. 0,4kg, intrieur/extérieur

Les Atouts de l'article:

BULLE DE LUMIERE Suspension Ø20cm 1 ampoule E27, blanc chaud, câble noir 230V raccordable. Composée d'un globe en polycarbonate transparent, d’un capuchon noir et d’une ampoule. Original & raffiné la bulle de lumière offre une décoration alliant mdoernité & tradition: ligne épurée, transparence et légèreté, chaleur de la lumière blanc

Les Atouts de la gamme:

INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.