Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
nombre de conducteurs
matériau de la gaine
couleur de gaine
isolation des fils
avec conducteur de protection
Tension nominale U0
Câble Manutention
1224 produits
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 1 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
Copie
Copie
Tension nominale U0: 0.0006 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux: 1
section nominale du conducteur principal: 2.5 mm²
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.25 mm²
matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.25 mm²
matériau de la gaine: PUR (polyuréthane)
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 6 mm²
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
nombre de conducteurs: 2
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 1 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 6 - âme souple fil très fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
Copie
Copie
Tension nominale U0: 1.8 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux: 1
section nominale du conducteur principal: 1.5 mm²
Copie
Copie
nombre de conducteurs/contacts principaux: 12
Copie
Copie
nombre de conducteurs/contacts principaux: 7
Copie
Copie
nombre de conducteurs/contacts principaux: 4