Filtres généraux

Câble VDI (4081)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Câble VDI

4081 produits

Acome
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Acome
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Acome
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Acome
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Acome
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Acome
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Acome
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Acome
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Schneider Electric
  • section nominale du conducteur: 0.25 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Xelan
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs: 16

Xelan
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs: 16

Acome
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Xelan
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs: 16

Acome
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Xelan
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs: 8

Xelan
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs: 8

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • type de câble: F/UTP

  • catégorie: 6

  • longueur: 500 m

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • type de câble: F/UTP

  • catégorie: 6A (IEC)

  • longueur: 500 m

Acome
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • type de câble: F/UTP

  • catégorie: 6A (IEC)

  • longueur: 500 m

Acome
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Acome
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 0 mm²

  • matériau de la gaine: autre

  • classe du conducteur: classe 1 - âme massive

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • type de câble: F/UTP

  • catégorie: 6

  • longueur: 500 m

Cables Generiques courant faible
  • Copie

  • Copie

  • type de câble: F/UTP

  • catégorie: 6

  • longueur: 100 m