Finder - Interface modulaire, 1 inverseur 10A 24V AC-DC, 3 fonction auto-on-off
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8012823197265
Réf. Sonepar
00141197265
Réf. Fournisseur
192100240000
Réf. Commerciale
Finder
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
mode de pose
rail DIN
interface
Oui
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
1
avec affichage LED
Oui
commande manuelle
Oui
Interface modulaires 1 inverseur, 10A 24V AC-DC, 3 fonctions sélectionnables : auto - on - off, largueur 11,2mm