Finder - Thermostat 1 inverseur 5A, IP20, fonction hors gel, 2 piles 1,5V, blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - marche-arrêt
valeur différentielle - 0.1...0.9 K
mode de pose - saillie
charge de contact max. - 5 A
couleur - blanc
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8012823336862
Réf. Sonepar
00141333686
Réf. Fournisseur
1T3190030000
Réf. Commerciale
Finder
modèle
marche-arrêt
valeur différentielle
0.1...0.9 K
mode de pose
saillie
charge de contact max.
5 A
couleur
blanc
type d'alimentation électrique
pile non-rechargeable
raccordement
2-fils intégral
avec récepteur
Non
plage de mesure
5...37 °C
capteur externe
Non
caractéristique de réglage
autre
chauffer
Oui
nombre de sorties chauffage
1
adapté aux climatiseurs
Oui
nombre de sorties refroidissement
1
différence ajustable
Oui
température affichée
Oui
avec indication du bruit
Non
type de capteur
autre
avec affichage
Oui
commande
bouton
avec raccord d’eau
Non
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts
250 V
indice de protection (IP)
IP20
antidéflagration
Non
hauteur
73.3 mm
largeur
110 mm
profondeur
18.1 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Thermostat 1 inverseur 5A, IP20, alimentation par 2 piles 1,5V, plage de température de +7 à +37°C, fonctionnement jour-nuit, fonction hors gel - off - été - hiver, de couleur blanche