Finder - Relais industriel 4RT 7A 12V AC, bouton test et indicateur mecanique

Finder - Relais industriel 4RT 7A 12V AC, bouton test et indicateur mecanique

FINDER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 7 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 12...12 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012823080611

Réf. Sonepar

00141080611

Réf. Fournisseur

553480120040

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique

fiche

courant nominal

7 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

12...12 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

avec pinces amovibles

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

12...12 V

entraînement, polarité

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

4

avec contacts à guidage forcé

Non

type de contact de commutation

contact simple

appareil complet avec socle

Non

avec affichage LED

Oui

matériau du revêtement de contact

non traité

matériau de l'insert de contact

thermodurci

matériau du contact

autres alliages de cuivre

indice de protection (IP)

IP20

largeur

20.7 mm

hauteur

37.2 mm

profondeur

27.7 mm

Relais industriel, 4RT 7A 12V AC, matériau des contacts AgNi, avec bouton test et indicateur mécanique, embrochable sur support série 94