Finder - Relais controle de phase, 2RT 8A 208 a 480V AC, ordre-perte de phase
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 208...480 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 170...520 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012823377452
Réf. Sonepar
00141000007
Réf. Fournisseur
706284000000PAS
Réf. Commerciale
Finder
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
208...480 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
fonction surveillance d'ordre de phase
Oui
plage de mesure de la tension
170...520 V
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
208...480 V
fonction détection d'erreurs de phase
Oui
fonction détection de sous-tension
Non
fonction détection de surtension
Non
fonction détection d'asymétrie
Non
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
2 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable
0.5 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible
0.5 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
largeur
22.5 mm
hauteur
86.3 mm
profondeur
100.3 mm
Relais de contrôle de phase, 2RT 6A 208 à 480V AC, contrôle d'ordre et de perte de phase, largeur 22,5mm