Finder - Relais controle niveau 1RT 16A 230 a 240V AC, sensibilite reglable 5 a 450K?
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 240...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
nombre d'entrées d'électrode - 3
délai de retard à l'appel max. admissible - 7 s
principe de mesure physique - conducteur
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8012823314044
Réf. Sonepar
00141331404
Réf. Fournisseur
720182400002
Réf. Commerciale
Finder
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
240...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
nombre d'entrées d'électrode
3
délai de retard à l'appel max. admissible
7 s
principe de mesure physique
conducteur
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
240...240 V
type de tension d'actionnement
AC
avec pinces amovibles
Non
délai de retard à l'appel min. réglable
0.5 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable
0.5 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible
7 s
sensibilité ajustable
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
possibilité de mise en cascade
Non
largeur
35 mm
hauteur
84 mm
profondeur
54.6 mm
Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs 1RT 16A 230 à 240V AC, matériau des contacts AgNi, sensibilité réglable de 5 à 450 KOHMS, double temporisation, fonctions vidange et remplissage