Finder - Alim modul. 110 240VAC S:24VDC 25W 1A LG 35mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 1 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 110...240 V
tension d'alimentation assignée CC - 220...220 V
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8012823421896
Réf. Sonepar
00141342189
Réf. Fournisseur
782512302400
Réf. Commerciale
Finder
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
24...24 V
courant de sortie max. 1
1 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
110...240 V
tension d'alimentation assignée CC
220...220 V
2e tension de sortie
0...0 V
3e tension de sortie
0...0 V
courant de sortie max. 2
0 A
courant de sortie max. 3
0 A
tension de sortie ajustable
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1
0.75 A
valeur nominale du courant de sortie 2
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3
0 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
110...240 V
tension de sortie réglée
Non
puissance absorbée
56.4 VA
puissance dissipée
25 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
largeur en nombre de modules
2
largeur d'encastrement
35 mm
hauteur d'encastrement
88.8 mm
montage direct possible
Non
largeur
35 mm
hauteur
84 mm
profondeur
56.5 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
Alimentation modulaire 110 240VAC, 220VDC sortie 24VDC 25W 1A largeur 35 mm montage rail 35mm