Finder - Resistance chauffante 110 a 230V AC-DC, 150W, bornes a cage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 150 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...230 V
avec ventilateur - Non
avec thermostat d'ambiance - Non
tension de fonctionnement CC - 110...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012823401508
Réf. Sonepar
00141340150
Réf. Fournisseur
7H5102300150
Réf. Commerciale
Finder
puissance nominale
150 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz
110...230 V
avec ventilateur
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
tension de fonctionnement CC
110...230 V
type de tension
AC/DC
largeur
70 mm
hauteur
218 mm
profondeur
63 mm
indice de protection (IP)
IP20
tension de fonctionnement CA 60 Hz
110...230 V
puissance de chauffage permanente à 10 °C
150 W
Degré de protection (NEMA)
1
Resistance chauffante 120 à 230V AC-DC, 150W, IP20, limitation de température par sonde PTC auto régulée, bornes à cage, montage verticale sur rail 35mm, température ambiante de -45 à 50°C