Finder - Compteur d'energie triphase 5 a 80A, double tarif, digital, MID, NFC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 5 A
courant maximal (Imax) - 80 A
tension nominale (Un) N-L - 230...400 V
modèle - mesure directe
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012823433202
Réf. Sonepar
00141343320
Réf. Fournisseur
7M3884000112PAS
Réf. Commerciale
Finder
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
5 A
courant maximal (Imax)
80 A
tension nominale (Un) N-L
230...400 V
modèle
mesure directe
fréquence
50...60 Hz
classe de précision
B
type de pôle
trois conducteurs/quatre conducteurs
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
type de tarif
tarif double
homologation
national
sortie d'impulsion
électrique
type d'impulsion
S0
taux d'impulsion
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
3
type d'interface
autre
nombre de positions
7
indice de protection (IP)
IP50
Compteur d'énergie triphasé 5A nominal 80A maximum, 3 x 230V AC double sortie émettrice d'impulsions SO +-- (double tarif), affichage digital écran rétro-éclairé, classe 1-B, certifié MID, NFC et infrarouge