Finder - Tempo multifonction multitension 1RT 16A 24-240VAC-DC, de 0,05s a 10jrs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 240...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 240...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
plage temporelle - 0.05...864000 s
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8012823327952
Réf. Sonepar
00141327952
Réf. Fournisseur
830102400000
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
240...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
240...240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
plage temporelle
0.05...864000 s
fonction retardée à l'enclenchement
Oui
fonction retardement du déclenchement
Non
fonction glissant à l'enclenchement
Oui
fonction à contact fugitif
Oui
fonction étoile/triangle
Non
fonction formation d'impulsion
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Non
fonction cadencée avec pause, variable
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable
Oui
avec socle d'enfichage
Non
commande à distance possible
Non
uniquement adapté pour commande à distance
Non
enfichable sur un contacteur
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
240...240 V
courant nominal
16 A
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
1
sorties, commutable, retardées/non retardées
Non
avec sortie de semiconducteur
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Oui
adapté à un montage frontal
Non
largeur
22.5 mm
hauteur
78.8 mm
profondeur
96 mm
Relais temporisé modulaire multifonction multitension 1RT 16A 24 à 240V AC-DC, 8 plages de temps de 0,05s à 10 jours, largeur 22,5mm