Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

FLOS - CAMERA 60 WHT NO DIMLED ARRAY 3K C97 SS - 09.8100.WA

CopieCopie
FLOS - CAMERA 60 WHT NO DIMLED ARRAY 3K C97 SS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05906053670

Réf. Fournisseur

09.8100.WA

Réf. Commerciale

FLOS

température de couleur:

3000...3000 K

CAMERA 60 WHT NO DIMLED ARRAY 3K C97 SS