Fluke - AC220 Jeu de 2 sondes à pince crocodile Suregrip, compatibles avec cordons TL22x
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pinces crocodile
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969103398
Réf. Sonepar
00131910339
Réf. Fournisseur
AC220
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée
pinces crocodile
finition de l'ensemble
Non
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement
600 V
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
avec coffret/étui
Non
matériau isolant
autre
capacité de courant
10 A
Jeu de 2 sondes à pince crocodile (rouge, noire) Suregrip, compatibles cordons TL22x.Ouvert. mâch. 9,5mm. Imax=10A, CEI1010 1000V Cat.III, 600V Cat.IV