Fluke - ES165X Kit de piquets de test de terre, en sacoche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble
finition de l'ensemble - Oui
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
catégorie de circuit de mesure - autre
accessoire - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969245074
Réf. Sonepar
00131924507
Réf. Fournisseur
ES165X
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble
finition de l'ensemble
Oui
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
catégorie de circuit de mesure
autre
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
avec coffret/étui
Oui
matériau isolant
PVC
Kit de piquets de test de terre universel (méthode 3 piquets) composé de 2 piquets de terre, 3 cordons avec pinces crocodiles, en sacoche