Fluke - Contrôleur d´isolement 50/100/250/500/1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
tension d'essai nominale 250 V - Oui
tension d'essai nominale 500 V - Oui
tension d'essai nominale 1 000 V - Oui
alimentation en courant - pile non-rechargeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969288675
Réf. Sonepar
00131928867
Réf. Fournisseur
FLUKE-1507
Réf. Commerciale
Fluke
indication
numérique
tension d'essai nominale 250 V
Oui
tension d'essai nominale 500 V
Oui
tension d'essai nominale 1 000 V
Oui
alimentation en courant
pile non-rechargeable
tension d'essai nominale 100 V
Oui
tension d'essai nominale ajustable
Non
mesure de faible résistance
Non
rétro-éclairage de l'écran LC
Oui
plage de mesure de la résistance d'isolation
0.01...10000 MOhm
indication analogique en barres
Non
tension d'essai nominale 2 500 V
Non
tension d'essai nominale 5 000 V
Non
tension d'essai nominale 10 kV
Non
tension d'essai nominale 15 kV
Non
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe
Non
mesure de la tension
Oui
essais de para surtension
Oui
mémoire de valeur mesurée
Non
détection de tension externe en mode OFF
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
interface
Non
Contrôleur d´isolement jusqu'à 1000 V, test continuité sous 200mA. Incluant: Télécommande TP165x, Cordons TL 224, Pointe de touche TP74, pinces croco