Fluke - FLUKE-368 FC Pince à courant de fuite enserrage 40 mm mémoire 65000 mesures FC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CC - 0...0 A
plage de mesure du courant/CA - 1e-006...60 A
type de courant - AC
ouverture de pinces - 40 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969803083
Réf. Sonepar
00131000569
Réf. Fournisseur
FLUKE-368 FC
Réf. Commerciale
Fluke
sélection de la plage de mesure
automatique
plage de mesure du courant/CC
0...0 A
plage de mesure du courant/CA
1e-006...60 A
type de courant
AC
ouverture de pinces
40 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
mesure de la tension/CA
Non
mesure de la tension/CC
Non
affichage rétro-éclairé
Oui
indication
numérique
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
mesure de la résistance
Non
mesure de la température
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Oui
mesure d'harmoniques
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
interface
Oui
catégorie de circuit de mesure
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
test de continuité
Non
indice de protection (IP)
IP30
Pince à courant de fuite enserrage 40 mm, enregistreur 65000 mesures horodatées, Fluke Connect