Fluke - T5-600 EUR1 Testeur électrique pince ouverte OpenJaw? 100 Aac, 600 Vac/dc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 600 V
plage de mesure de la tension max. CC - 600 V
plage de mesure du courant max. CA - 100 A
indication - numérique
plus petite résolution, tension alternative - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969059503
Réf. Sonepar
00131905950
Réf. Fournisseur
T5-600 EUR1
Réf. Commerciale
Fluke
plage de mesure de la tension max. CA
600 V
plage de mesure de la tension max. CC
600 V
plage de mesure du courant max. CA
100 A
indication
numérique
plus petite résolution, tension alternative
autre
plus petite résolution, tension continue
autre
plus petite résolution, courant alternatif
autre
affichage rétro-éclairé
Non
sélection de la plage de mesure
automatique
plus petite résolution, résistance
1 ohm
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
indication analogique en barres
Non
barres graphes analogiques/logarithmiques
Non
affichage multiple
Non
plage de mesure de la résistance max.
0.001 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
Non
mesure de la température RTD
Non
mesure de la température
Non
mesure de la température TC
Non
plage de mesure de la température max.
50 °C
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
test de continuité/test de diodes
Non
tension d'essai nominale 10 V
Non
tension d'essai nominale 50 V
Non
tension d'essai nominale 100 V
Non
tension d'essai nominale 250 V
Non
tension d'essai nominale 500 V
Non
tension d'essai nominale 1 000 V
Non
mesure de longueur de câble
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
Non
mesure de puissance et d'énergie
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance
Non
avec mesure de niveau (dB)
Non
mesure de valeurs relatives
Non
mesure de l'inductance
Non
mesure de conductivité
Non
test de continuité
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
stockage de valeurs maximal
Non
stockage de valeur minimal
Non
mémoire de valeurs de crête
Non
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
mesures du facteur de durée
Non
mesure de la vitesse de rotation
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
interface
Non
interface Bluetooth
Non
interface IR
Non
coupe-circuit automatique
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT III
version anti-déflagration
Non
indice de protection (IP)
IP40
Testeur électrique pince ouverte OpenJaw? 100 Aac, 600 Vac/dc, résistance, continuité. CEI1010 600V Cat.III