Fluke - TL71-1 Jeu de cordons pointes de touche premium ergonomiques
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969589888
Réf. Sonepar
00131907729
Réf. Fournisseur
TL71-1
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée
câble de mesure
finition de l'ensemble
Non
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement
600 V
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
avec coffret/étui
Non
matériau isolant
silicone
capacité de courant
10 A
Jeu de 2 cordons pointes de touche premium ergonomiques. Conforme CEI1010 1000V Cat.II, courant max 10A