Fosnova - BASIC PANNELLO Led 34W 4000K 3560lm blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 34.4 W
flux lumineux utile - 3560 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK05
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016535156855
Réf. Sonepar
00077506107
Réf. Fournisseur
FOS2218437100
Réf. Commerciale
Fosnova
puissance du système
34.4 W
flux lumineux utile
3560 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
40000 h
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
3
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
efficience du luminaire
110.34 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
595 mm
hauteur/profondeur
45 mm
longueur
595 mm
diamètre externe
595 mm
longueur d’encastrement
45 mm
largeur d'encastrement
595 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
12 mm
diamètre d'encastrement
595 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Dalle BASIC PANNELLO CLD de 34 Watt 4000K 3560 lumens CRI 80 Blanc 2,38kg Facteur de puissance: ≥ 0.95 Maintien flux lumineux à 80% : 40.000 heures (L80B20) Groupe 0 (exempt risque) v.a IP20 v.l IP40 IK05
Les Atouts de l'article:
L'encastré PANNELLO B fait partie de la classe II (double isolation)Il est possible de l'installer sur des surfaces inflammablesDe plus il dispose du certificat de conformité européen La couleur du produit est en blancOn trouve un câblage en CLD (alimentation électronique +LED) L'ouverture de son faisceau est largeLa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)
Les Atouts de la gamme:
Le Basic Pannello est une famille d'encastrés adaptés pour un éclairage d'haute efficacité grâce aux LED de dernière génération. Les économies d'énergie sont plus de 50 % par rapport aux lampes traditionnelles à tubes fluorescents. il vous garantit aucun risque pour l'environnement.Cadre : en aluminiumalimentation électrique: Ouverture de l’appareil non nécessaire.Plaque intérieure : en PMMA.Diffuseur : technopolymère extrudé opale haute transmittance.Montage : à encastrer ou à installer en suspensionRèglement : Produit conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 normes. Installable sur surfaces normalement inflammables.Sur demande : version avec solution de pointe pour le contrôle de l'éclairage CASAMBI.