Fosnova - TECHNO TRACK 3 Led 47W 4000K blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 47 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016535121297
Réf. Sonepar
00077512129
Réf. Fournisseur
FOS2230041200
Réf. Commerciale
Fosnova
puissance du système
47 W
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
aluminium
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
68 mm
hauteur/profondeur
62 mm
longueur
1475 mm
nombre de pôles
3
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
B
Appareil techno Track 3 47w 5700 lumens 4000k blanc 90° Cri 90 L80B20 Caractéristiques LED : Facteur de puissance : ≥0,95. groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque). ta : 10°C à + 40°C
Les Atouts de l'article:
Techno Track est un nouveau système modulaire installable directement sur railLe corps du luminaire • En aluminium extrudé avec capuchons embouts • Adaptateur universel pour railOptiques : • A lentilles en PMMA haute performanceTechno Track comporte des Optiques asymétriques • De 20° et Des Optiques à distribution asymétrique double • De 30° Optiques extensives • de 30°- 60° -90°Ces différentes versions en font le produit le plus complet pour répondre à toutes les exigences d'éclairage
Les Atouts de la gamme:
La gamme Techno Track est vaste et elle s'incorpore dans tous les projets de petites et grandes envergures dans les centres commerciaux.Son efficacité et ses différentes options en font un des meilleurs systèmes du marché.