25% des incendies domestiques sont dûs à un défaut électrique*
Saviez-vous qu'un câble usé ou endommagé peut être à l'origine d'un incendie dévastateur ?
Un arc électrique c'est quoi ? Un arc électrique se produit lorsqu'une décharge électrique traverse l'air entre deux points d'un ou plusieurs conducteurs. C'est un phénomène dangereux qui génère une chaleur intense et peut être à l'origine de départs d'incendie. On distingue deux types principaux d’arcs : les arcs parallèles et les arcs séries. La détection de ces arcs dangereux est indispensable pour assurer la protection des circuits électriques.
La solution ? Optez pour des protecteurs d’arcs innovants et sécurisez vos chantiers !
Conformément à la norme NF C 15-100, il est recommandé d’installer un protecteur d’arc électrique (AFDD) pour couper le circuit concerné à temps et éviter tout départ d’incendie.Cet ajout garantit une sécurité accrue, en particulier dans les environnements à risques.
*Source ONSE

Pourquoi choisir un protecteur d’arc électrique DPDA Hager ?
Pour vous, installateur : facile à installer, aussi pour les références résidentielles que tertiaires.
Configuration rapide
Mise à jour du dispositif via Bluetooth
Aide au diagnostic
Application Hager Pilot pour le diagnostic et l'historique des déclenchements,
Conçu avec 30%* de matière recyclée sans halogène**
*Utilisation de résine plastique PA66 recyclé provenant de l’industrie textile sur les enveloppes plastiques du produit. Ce qui représente un taux de 11 % de plastique recyclé sur le poids total des pièces plastiques.
**Sur les pièces plastiques recyclés selon la norme NF EN 50642.
Les protecteurs d'arcs et la NF C 15-100
Introduction des Dispositifs pour la Détection de Défaut d’Arcs (DPDA ou AFDD) Art. 421.7 de la NF C 15-100-1 :
- Recommande pour la protection des circuits “prises de courant” dans les lieux :
- Avec un risque incendie critique (grange, scierie, menuiserie…)
- Avec des biens irremplaçables (musée, bâtiment historique…)
- Recommandé pour la protection des circuits alimentant des équipements en permanence (VMC, pompe de piscine,).
Art. 532.6 de la NF C 15-100-1
Pour assurer son bon fonctionnement, le protecteur d’arc doit être installé à l’origine du circuit terminal à protéger
Avec Hager, pas besoin de monter en tension, consultez le guide complet Hager pour tout savoir sur les nouveautés de la norme NFC 15 100
Avec Hager, pas besoin de monter en tension, consultez le guide complet Hager pour tout savoir sur les nouveautés de la norme NFC 15 100Guide HagerConseils :
Cette page est à titre informatif et ne se substitue, en aucun cas, aux textes réglementaires et normatifs en vigueur. En complément, nous vous encourageons vivement à suivre une formation spécifique. Nous vous recommandons la lecture des textes officiels disponible sur www.boutique.afnor.org.