Focus Borne de recharge Witty | Hager
Focus Borne de recharge Witty | Hager
Julien, expert Sonepar Connect et Vincent Droussé, Meilleur Ouvrier de France 2011 en Equipements et Installations Electriques vous présentent dans ce FOCUS la nouvelle borne de recharge de véhicule électrique Witty de Hager.
Comment installer une borne de recharge pour véhicule électrique adaptée à ses besoins de consommation ?
Witty est une borne communicante dotée de l'OCPP (OPEN CHARGE POINT PROTOCOL) 1.6 json. Ce protocole permet aux bornes de devenir compatible avec les opérateurs de services de mobilité et avec la plateforme GIREVE. GIREVE est une plateforme d’interopérabilité grâce à laquelle les opérateurs nouent facilement et rapidement des partenariats. GIREVE construit le lien permettant une véritable itinérance électrique et assure un rôle d’interface contractuelle, technique et opérationnelle entre des systèmes hétérogènes.
La norme ISO 15118 est un protocole de communication qui enrichit et simplifie considérablement les échanges entre un véhicule électrique et une borne de recharge. La norme ISO 15-118 vise à établir une communication bidirectionnelle entre la borne d’un côté, et le véhicule branché de l’autre. Le protocole de communication et de facturation est directement établi via un dialogue entre la voiture et la borne de recharge.
Les étapes d'installation
1. Enlevez le cadre puis le capot de la borne Witty
2. Connectez les câbles sur le bornier
3. Réglez la puissance et le type d’alimentation sur la carte de la borne
4. Reliez la borne à un réseau Ethernet filaire RJ45 ou à un réseau Wi-fi
5. Si vous ne disposez pas de réseau, activez le Hotspot Wi-fi depuis la borne pour la paramétrer
6. Paramétrez la borne : badges, autorisations, etc.