Promotion IRVE HAGER I Prolongation jusqu’au 31 Décembre 2023
Du 16 octobre au 31 Décembre, profitez de notre promotion IRVE* et bénéficiez de la borne HAGER Witty Start en pack (Ref : XEV1K07T2TPFR) au prix exceptionnel de 765 € !
Pour un usage résidentiel en logement individuel privé ou collectif, en copropriété et pour parkings privés et sécurisés, la borne Witty Start 7 kW est la solution adaptée à vos projets !
Livrée en pack (Ref : XEV1K07T2TPFR)avec son disjoncteur différentiel associé, elle intègre une entrée TIC permettent de gérer de façon dynamique la recharge en fonction de la consommation du bâtiment (compatible avec les compteurs Linky).
Découvrez le produit
La borne de recharge witty start est résistante avec son IP55 et son IK10, elle est équipée d'une prise T2S, d'une carte de gestion de puissance et de tarifs Télé-Information Client et des protections de puissance. Elle délivre une puissance maximale de 7,4kW (32A) en monophasée et dispose d'un contrôle d'accés par clé. Elle peut être complétée avec une carte de communication WiFi ou Ethernet ou être transformée en witty solar avec les cartes lecteur RFID et Ethernet Solar.

*Offre valable du 16 octobre au 31 décembre 2023, pour les professionnels, hors affaires et marchés et hors clients grands comptes nationaux. Dans la limite des stocks disponibles, non cumulable avec d’autres promotions commerciales en cours.