Fracarro - Répartiteur 8 sorties ULB 5-2400MHz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - distributeur
fréquence - 5...2400 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 12.5 dB
nombre de sorties - 8
type de connexion - coaxial (IEC)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016978094905
Réf. Sonepar
00146809490
Réf. Fournisseur
SPTR8
Réf. Commerciale
Fracarro
modèle
distributeur
fréquence
5...2400 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur
12.5 dB
nombre de sorties
8
type de connexion
coaxial (IEC)
compatible à une alimentation à distance
Oui
Répartiteur 8 sorties ULB 5-2400MHz
Les Atouts de l'article :
; répartiteur 5-2300MHz avec connecteur f. 1 entrée 8 sorties